W 18 L BL 9-125 Accu-haakse slijper

Artikelnummer: 602374510
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
    Producttype Haakse slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 602374510
    EAN/GTIN 4061792231146
    Nummer fabrikant 602374510

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid
    • Slanke constructie voor moeiteloos werken
    • Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
    • Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
    • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
    • Elektronische zachtaanloop
    • Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
    • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
    • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

      Met:
    • beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel, 2 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L

    Kenmerk:

    • Accucapaciteit: 2 x 4 Ah
    • Accuspanning: 18 V
    • Type accu-pack: Li-Power
    • Gewicht met accu-pack: 2.2 kg
    • Gewicht zonder accu-pack: 1.5 kg
    • Greepomvang: 183 mm
    • Nullasttoerental: 10000 /min
    • Max. zaagdiepte: 32 mm
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Oppervlak schuren: 5 m/s²
    • Geluidsdrukniveau: 86 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 97 dB(A)
    • Schijf-Ø: 125 mm
    • Schuren met schuurblad: 2.5 m/s²
    • Schroefdraad as: M 14

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen