SSE 18 LTX BL Compact Accu-reciprozaag

Artikelnummer: 602366840
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602366840
EAN/GTIN 4061792181298
Nummer fabrikant 602366840
L-nummer L01750 851

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte, extreem handige zaag voor bediening met 1 of 2 handen
  • Bijzonder geschikt voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
  • Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
  • Uitgebreid gebruiksspectrum door unieke Quick-opname voor reciprozaagbladen en decoupeerzaagbladen
  • Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bijv. invalzagen
  • Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
  • Brede toepassingsmogelijkheden door middel van het afgestemde Metabo zaagbladprogramma
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Reciprozaagblad voor hout en metaal, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 1.8 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.4 kg
  • Aantal slagen bij onbelast draaien: 0 - 3000 /min
  • Meetonzekerheid K: 2 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 2.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 5 dB(A)
  • Zaagslaglengte: 16 mm
  • Zagen houten balk: 15 m/s²
  • Zagen spaanplaat: 13 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 82 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 93 dB(A)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen