GB 18 LTX BL Q I Accu-tapmachine

Artikelnummer: 602362840
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
    Producttype Draadsnijder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 602362840
    EAN/GTIN 4061792188204
    Nummer fabrikant 602362840
    L-nummer L01750 263

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Volwaardige accu-boorschroevendraaier met unieke, gepatenteerde tapfunctie
    • Snel boren en reinigen van schroefdraden zonder onderbreking door automatische omschakeling van de draairichting
    • Snelwissel-tapijzerhouder voor de opname van tapmachines met vierkant en cilindrische boren
    • Lange levensduur en hoge standtijd van de tapmachine door intelligente koppelcontrole
    • Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
    • Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
    • Inschakelbare ″Impuls″-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
    • Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
    • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
    • Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
    • Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen
    • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

      Met:
    • Snelwissel-tapijzerhouder M4-M6, Snelwissel-tapijzerhouder M8-M12, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, metaBOX 145 L

    Kenmerk:

    • Accuspanning: 18 V
    • Boren metaal: 2.2 m/s²
    • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
    • Boor-Ø staal: 13 mm
    • Boor-Ø zacht hout: 68 mm
    • Instelbaar koppel: 1 - 20 Nm
    • Gewicht met accu-pack: 2.2 kg
    • Gewicht zonder accu-pack: 1.8 kg
    • Impulsmoment: 65 Nm
    • Nullasttoerentallen: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
    • Max. koppel hard: 130 Nm
    • Max. koppel zacht: 65 Nm
    • Max. schroefdraaddiameter: M 12 (1/2″ UNC/UNF)
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Geluidsdrukniveau: 76 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 87 dB(A)

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen