BS 18 LT BL Q accu-boorschroefmachine

Artikelnummer: 602334800
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Boorschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 602334800
    EAN/GTIN 4007430334947
    Nummer fabrikant 602334800
    L-nummer L01750 435

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Brushless boorschroefmachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen
    • Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
    • Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
    • Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
    • Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar
    • LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
    • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
    • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

      Met:
    • Snelwisselboorhouders, Snelwisselbithouders, Riemhaak met bitdepot, 2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

    Kenmerk:

    • Accucapaciteit: 2 x 4 Ah
    • Accuspanning: 18 V
    • Type accu-pack: LiHD
    • Boren metaal: 2.3 m/s²
    • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
    • Boor-Ø staal: 13 mm
    • Boor-Ø zacht hout: 38 mm
    • Instelbaar koppel: 0.7 - 8 Nm
    • Gewicht met accu-pack: 1.8 kg
    • Gewicht zonder accu-pack: 1.3 kg
    • Nullasttoerentallen: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
    • Max. koppel hard: 75 Nm
    • Max. koppel zacht: 34 Nm
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Geluidsdrukniveau: 77 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 88 dB(A)

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen