Uitvoering:
Accuschroefboormachine BS 18 L Set met 74-delige mobiele werkplaats; Kunststof koffer; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Omschrijving:
- Krachtige, betrouwbare boorschroefmachine voor alle gebruikelijke boor- en schroeftoepassingen
- Mobiele werkplaats (74-delig): 5 houtboren (4/5/6/8/10 mm), 14 HSS-boren (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 doppen van 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 doppen van 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 doppen van 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), bithouder (60 mm), 8 dopsleutels (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), verzinkboor (12,7 mm), centreerstift (5x100 mm), cuttermes met 2 reservemesjes, meetlint (3 m/10″), potlood (HB), notitieblok
- Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), Lader SC 30, Kunststof koffer, Toebehorenset
Kenmerk:
- Geluidsdrukniveau: 77 dB(A)
- Geluidsvermogensniveau (LwA): 88 dB(A)
- Onzekerheid van meting K: 3 dB(A)
- Boren in metaal: 2,8 m/s²
- Onzekerheid van meting K: 1,5 m/s²
- Type accu: Li-Power
- Batterijspanning: 18 V
- Batterij-pack capaciteit: 2 x 2 Ah
- Maximum koppel, zacht: 25 Nm
- Maximum koppel, hard: 50 Nm
- Instelbaar koppel: 1,5 - 6 Nm
- Boor-Ø staal: 10 mm
- Boor-Ø zacht hout: 20 mm
- Nullastsnelheden: 0 - 450 / 0 - 1800 tpm
- Boorcapaciteit: 1,5 - 13 mm
- Gewicht zonder accu: 1,3 kg
- Gewicht met accu: 1,6 kg
- Bruttogewicht: 5,748 kg