• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

BS 18 L Set accu-boorschroefmachine

Artikelnummer: 602321540
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Aantal inbegrepen accu’s 3
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Producttype Boorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 602321540
EAN/GTIN 4007430327383
Nummer fabrikant 602321540
L-nummer L01750 280
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte boorschroefmachine voor universele werkzaamheden
  • Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
  • Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 3 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), Lader SC 30, metaBOX 145

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 3 x 2 Ah
  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Boren metaal: 2.8 m/s²
  • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
  • Boor-Ø staal: 10 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 20 mm
  • Instelbaar koppel: 1.5 - 6 Nm
  • Gewicht met accu-pack: 1.6 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.3 kg
  • Nullasttoerentallen: 0 - 450 / 0 - 1800 /min
  • Max. koppel hard: 50 Nm
  • Max. koppel zacht: 25 Nm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 77 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 88 dB(A)

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen