SB 18 LT BL Accu-klopboormachine

Artikelnummer: 602316840
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602316840
EAN/GTIN 4007430297808
Nummer fabrikant 602316840

Omschrijving

Omschrijving:

  • Brushless accu-klopboormachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen
  • Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
  • Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten
  • Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
  • Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Boren metaal: 2.9 m/s²
  • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
  • Boor-Ø metselwerk: 13 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 38 mm
  • Instelbaar koppel: 0.7 - 8 Nm
  • Gewicht met accu-pack: 1.6 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.2 kg
  • Nullasttoerental: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
  • Max. koppel hard: 75 Nm
  • Max. koppel zacht: 34 Nm
  • Max. aantal slagen: 31950 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 91 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Klopboren beton: 17.3 m/s²

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen