SSE 18 LTX Compact Accu-reciprozaag

Artikelnummer: 602266840
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602266840
EAN/GTIN 4007430311696
Nummer fabrikant 602266840
L-nummer L01750 1479

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte, extreem handige zaag voor bediening met 1 of 2 handen
  • Bijzonder geschikt voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
  • Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
  • Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
  • Uitgebreid gebruiksspectrum door unieke Quick-opname voor reciprozaagbladen en decoupeerzaagbladen
  • Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bijv. invalzagen
  • Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
  • Brede toepassingsmogelijkheden door middel van het afgestemde Metabo zaagbladprogramma
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 1.8 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.4 kg
  • Aantal slagen bij onbelast draaien: 0 - 3100 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.7 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Zaagslaglengte: 13 mm
  • Zagen spaanplaat: 12.7 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 80 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 91 dB(A)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen