RF 80 G Perslucht-bandenpomp met spanningsmeter

Artikelnummer: 602235000
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
    Producttype Compressor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 602235000
    EAN/GTIN 4007430241023
    Nummer fabrikant 602235000
    L-nummer L01750 8

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het controleren en vullen van banden
    • Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
    • Eenvoudige bediening met precisiemanometer. overdrukbeveiliging
    • Handgreep met antislip softgrip-oppervlak
    • Officieel geijkt (inclusief ijkingskosten) voor het gebruik in de industrie
    • Met steekventiel
    • Grote manometer Ø 80 mm voor goede afleesbaarheid
    • Manometer met rubber ommanteling als bescherming tegen mechanische invloeden

      Met:
    • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″

    Kenmerk:

    • Werkdruk: 0.5 - 10 bar
    • Gewicht: 0.55 kg
    • Slanglengte: 100 cm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen