BS 18 Quick accu-boorschroefmachine

Artikelnummer: 602217840
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
    Producttype Boorschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 602217840
    EAN/GTIN 4007430286819
    Nummer fabrikant 602217840
    L-nummer L01750 268

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Lichte compacte boorschroefmachine: extreem korte constructie voor veelzijdig gebruik
    • Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
    • Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
    • Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
    • Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar
    • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
    • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

      Met:
    • Snelwisselboorhouders, Riemhaak, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader

    Kenmerk:

    • Accuspanning: 18 V
    • Spanwijdte boorhouder: 1 - 10 mm
    • Boor-Ø staal: 10 mm
    • Boor-Ø zacht hout: 20 mm
    • Instelbaar koppel: 0.5 - 4.5 Nm
    • Gewicht met accu-pack: 1.4 kg
    • Gewicht zonder accu-pack: 0.93 kg
    • Nullasttoerentallen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
    • Max. koppel hard: 48 Nm
    • Max. koppel zacht: 24 Nm
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Geluidsdrukniveau: 70 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 81 dB(A)

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen