BS 18 Set accu-boorschroefmachine

Artikelnummer: 602207710
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
    Producttype Boorschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 602207710
    EAN/GTIN 4061792249493
    Nummer fabrikant 602207710
    L-nummer L01750 1617

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Accuschroefboormachine BS 18 Set met 74-delige mobiele werkplaats; Kunststof koffer; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

    Omschrijving:

    • Lichte compacte boorschroefmachine: extreem korte constructie voor veelzijdig gebruik
    • Mobiele werkplaats (74-delig): 5 houtboren (4/5/6/8/10 mm), 14 HSS-boren (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 doppen van 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 doppen van 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 doppen van 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), bithouder (60 mm), 8 dopsleutels (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), verzinkboor (12,7 mm), centreerstift (5x100 mm), cuttermes met 2 reservemesjes, meetlint (3 m/10″), potlood (HB), notitieblok
    • Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
    • Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar
    • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
    Met:
    Snelspanboorhouders, Riemhaak, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), Lader SC 30, Toebehorenset

    Kenmerk:

    • Geluidsdrukniveau: 70 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 81 dB(A)
    • Onzekerheid van meting K: 3 dB(A)
    • Type batterij: Li-Power
    • Batterijspanning: 18 V
    • Batterijcapaciteit: 2 x 2 Ah
    • Maximumkoppel, zacht: 24 Nm
    • Maximumkoppel, hard: 48 Nm
    • Instelbaar koppel: 0,5 - 4,5 Nm
    • Boor-Ø staal: 10 mm
    • Boor-Ø zacht hout: 20 mm
    • Nullastsnelheden: 0 - 450 / 0 - 1600 tpm
    • Boorcapaciteit: 1 - 10 mm
    • Gewicht zonder accu: 0,92 kg
    • Gewicht met accu: 1,3 kg
    • Bruttogewicht: 5,560 kg

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen