SSW 18 LTX 400 BL Accu-slagschroevendraaier/-slagmoersleutel

Artikelnummer: 602205500
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
    Producttype Slagschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 602205500
    EAN/GTIN 4007430244277
    Nummer fabrikant 602205500
    L-nummer L01750 769

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
    • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
    • Hoog koppel bij tegelijkertijd bijzonder handzame constructie
    • Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
    • 12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
    • Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
    • Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
    • Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
    • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
    • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

      Met:
    • Riemhaak, 2 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

    Kenmerk:

    • Accucapaciteit: 2 x 4 Ah
    • Accuspanning: 18 V
    • Type accu-pack: Li-Power
    • Toerental-/koppel-niveaus: 12
    • Gewicht met accu-pack: 2 kg
    • Gewicht zonder accu-pack: 1.3 kg
    • Max. koppel: 400 Nm
    • Max. nullasttoerental: 0 - 2150 /min
    • Max. losdraaikoppel: 620 Nm
    • Max. aantal slagen: 4250 /min
    • Max. schroefformaat: M20
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Geluidsdrukniveau: 100 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 111 dB(A)
    • Slagschroeven: 12 m/s²
    • Gereedschapopname: Buitenvierkant 1/2 ″ (12,70 mm)

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen