SB 18 LTX Impuls Accu-klopboormachine

Artikelnummer: 602192890
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602192890
EAN/GTIN 4007430239051
Nummer fabrikant 602192890

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
  • Inschakelbare ″Impuls″-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
  • Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven
  • Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten
  • Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
  • Spanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
  • Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
  • Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
  • Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, Extra handgreep, Riemhaak, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Boren metaal: 2.5 m/s²
  • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
  • Boor-Ø metselwerk: 16 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 65 mm
  • Instelbaar koppel: 1.5 - 24 Nm
  • Gewicht met accu-pack: 2.2 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.8 kg
  • Impulsmoment: 60 Nm
  • Nullasttoerental: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Max. koppel hard: 110 Nm
  • Max. koppel zacht: 55 Nm
  • Max. aantal slagen: 32300 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 80 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 91 dB(A)
  • Klopboren beton: 13 m/s²
  • Schroeven zonder slag: 2.5 m/s²

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen