Veiligheidshandschoenen uvex rubiflex S NB35SF Maten 10

Artikelnummer: 6020910
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Handschoenmaat 10
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6020910
EAN/GTIN 4048612059128
Nummer fabrikant 6020910

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Veiligheidshandschoenen
  • Productnaam: uvex rubiflex S NB35SF
  • Producttype: Chemicaliënbestendige handschoenen
  • Zoek kleur (filter): groen
  • Uitvoering: met kap
  • Coating: Nitrilrubber (NBR)
  • Maten: 10
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Materiaal buitenkant schoen: Bamboe-interlock