SM 18 LTX BL Accu-multi-schuurmachine

Artikelnummer: 602089850
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
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602089850
EAN/GTIN 4061792252516
Nummer fabrikant 602089850

Omschrijving

Uitvoering:

Kartonnen doos

Omschrijving:

  • Handige multi-schuurmachine met rechthoekig schuurblad voor het veelzijdig schure van hoeken, randen en kleine oppervlakken
  • Zorgvuldige geleiding van de schuurmachine, dichtbij het oppervlak, door de geringe hoogte. Zelfs bij bovenhandse werkzaamheden.
  • Trillingsarm werken door zeer rustige loop
  • Greep met antislip softgrip-oppervlak
  • Unieke brushless-motor voor maximale efficiëntie bij het schuren, ook bij continubedrijf
  • Schuurcirkel 2,0 mm voor maximale oppervlaktekwaliteit bij goed afnamevermogen
  • Traploze toerentalregeling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • Met gemakkelijk te legen textielen stofzak voor het werken zonder alleszuiger
  • Aansluitbaar op een alleszuiger met aansluitmof 630798000
  • Een afneembare protector beschermt de aangrenzende vlakken en verhoogt de levensduur van de schuurschijf
  • Met bevestigingspunt voor gereedschapskoord bij het werken op grote hoogte
Met:
Schuurzool 100 x 150 mm met klithechting, Schuurzool 80x133 mm met klithechting, Protector 100x150 mm, Protector 80x133 mm, 1 hechtschuurblad P 120 hout en metaal ″professional″ (100x150 mm), 1 hechtschuurblad P 120 hout en metaal ″professional″ (80x133 mm), Stoffen stofzak, Binnenzeskantsleutel, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Geluidsdrukniveau: 69 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 80 dB(A)
  • Onzekerheid van meting K: 3 dB(A)
  • Slijpen van het oppervlak: 3,3 m/s²
  • Onzekerheid van meting K: 1,5 m/s²
  • Batterijspanning: 18 V
  • Basisplaat: 100 x 150 mm
  • Nullastsnelheid: 4000 - 10000 rpm
  • Orbitale frequentie zonder belasting: 8000 - 20000 rpm
  • Orbit diameter: 2 mm
  • Gewicht zonder batterij: 1,1 kg
  • Gewicht met batterij: 1,5 kg
  • Bruttogewicht: 2.220 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.