HG 20-600 Heteluchtpistool

Artikelnummer: 602066000
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
    Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 602066000
    EAN/GTIN 4061792185906
    Nummer fabrikant 602066000
    L-nummer L01750 6

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Veelzijdig heteluchtpistool met stelwieltje voor een eenvoudige, traploze instelling van de temperatuur
    • Hoogwaardige keramische verwarming, krachtige motor en optimale apparaatkoeling voor lange levensduur
    • Breed gebruiksspectrum: ontlakken, vormen, krimpen, lassen en nog veel meer
    • Makkelijke bediening door ergonomisch design en handgreep met antislip softgrip-oppervlak
    • Veilig stationair werken door groot, slipvast stabiel standvlak

      Met:
    • -

    Kenmerk:

    • Aantal luchthoeveelheidsniveaus: 3
    • Aantal luchttemperatuurniveaus: traploos
    • Opgenomen vermogen max.: 2000 W
    • Gewicht (zonder netsnoer): 0.62 kg
    • Kabellengte: 2.2 m
    • Luchthoeveelheid: 150 / 300 / 500 l/min
    • Luchttemperatuur: 80 - 600 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen