AS 18 L PC Compact Accu-zuiger

Artikelnummer: 602028850
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
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602028850
EAN/GTIN 4061792197534
Nummer fabrikant 602028850
L-nummer L01750 36

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handige draagbare accu-zuiger voor het nat- en droogzuigen (IPX4), ideaal voor kleinere reinigings- en afzuigtaken
  • Voor industrieel gebruik goedgekeurde accu-stofzuiger, gecertificeerd voor stof uit de stofklasse L
  • PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
  • Met geïntegreerde blaasfunctie voor het uitblazen, drogen en afvoeren van afvoerlucht
  • Eco-modus voor langere looptijd per acculading, Boost-modus voor maximaal vermogen
  • Met stretch-slang voor een comfortabele handling en optimale bewegingsvrijheid bij het zuigen
  • Stof- en spatwaterdicht accuvak met afsluitbare klep
  • Slang, buizen en mondstukken worden in de stofzuiger opgeborgen
  • Eenvoudig transport met ergonomische draaggreep of draagriem
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Stretch-zuigslang (Ø 32 mm/0,5 - 2,5 m), 3 zuigbuizen van kunststof, Tussenmof, Vliesfilterzak, Zuigmondstuk (120 mm breed), Spleetzuigmondstuk, Draagriem, Aansluitmof binnen-Ø 28 mm/buiten-Ø 35 mm

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Inhoud reservoir: 6 l
  • Filteroppervlak: 3000 cm²
  • Gewicht met accu-pack: 4.8 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 3.8 kg
  • Luchtvermogen max.: 2100 l/min
  • Meetonzekerheid K: 2 dB(A)
  • Zuigslang-Ø: 32 mm
  • Slanglengte: 2.5 m
  • Onderdruk: 120 hPa (mbar)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen