ASA 25 L PC Alleszuiger

Artikelnummer: 602014000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602014000
EAN/GTIN 4007430246677
Nummer fabrikant 602014000
L-nummer L01750 1050

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
  • Ideaal voor mobiel gebruik door gering gewicht en compacte bouwwijze
  • Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz.
  • Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
  • PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
  • Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
  • Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
  • Met geïntegreerde blaasfunctie voor het uitblazen, drogen en afvoeren van afvoerlucht
  • Kabel- en slanghouder voor het praktische transport
  • Praktisch toebehorendepot en aflegvlak

    Met:
  • Zuigslang (Ø 32 mm / 3,5 m), Handgreep-tussenstuk, 2 Zuigbuizen van aluminium, Vouwfilter van polyester, PE-filterzak, Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Vloermondstuk (300 mm breed), Zuigmondstuk (120 mm breed), Borstelmondstuk, Kabel-/slanghouder

Kenmerk:

  • Opgenomen vermogen max.: 1250 W
  • Inhoud reservoir: 25 l
  • Filteroppervlak: 3000 cm²
  • Gewicht: 8.3 kg
  • Kabellengte: 7.5 m
  • Luchtvermogen max.: 3600 l/min
  • Zuigslang-Ø: 32 mm
  • Slanglengte: 3.5 m
  • Onderdruk: 210 hPa (mbar)