Ringsleutel UD-Profiel 38x42 mm

Artikelnummer: 6019690
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6019690
    EAN/GTIN 4010886601969
    Nummer fabrikant 6019690
    L-nummer L60160 3150

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met verschillende sleutelwijdtes
    Ringen diep doorgezet onder een hoek van 5°.
    Voor extreem diep liggende of verzonken bouten of moeren
    * niet genormeerd

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Diep ingesnoerd, met dunwandige ringen
    • Totale breedte [mm]: 62 mm
    • Totale hoogte [mm]: 49 mm
    • Totale lengte [mm]: 455 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 56,4 mm
    • Breedte van de kop 2 [mm]: 62,5 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 19,7 mm
    • Kophoogte 2 [mm]: 20,4 mm
    • Schachthoogte 1: 40,4 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Oppervlak: verchroomd
    • Ringslinger: 5°
    • Ring profiel: UNIT-DRIVE
    • Breedte over vlakken [mm]: 38x42
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 38
    • Flatbreedte 2 [mm]: 42
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen