Ringsleutel UD-Profiel 30x32 mm

Artikelnummer: 6019260
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6019260
EAN/GTIN 4010886601921
Nummer fabrikant 6019260
L-nummer L60160 1021

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Ringen diep doorgezet onder een hoek van 5°.
Voor extreem diep liggende of verzonken bouten of moeren
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Diep ingesnoerd, met dunwandige ringen
  • Totale breedte [mm]: 47 mm
  • Totale hoogte [mm]: 45 mm
  • Totale lengte [mm]: 380 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 44,1 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 47,1 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 16,4 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 17,4 mm
  • Schachthoogte 1: 37,4 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 5°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken [mm]: 30x32
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 30
  • Flatbreedte 2 [mm]: 32
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen