Ringsleutel UD-Profiel 25x28 mm

Artikelnummer: 6018610
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6018610
EAN/GTIN 4010886601860
Nummer fabrikant 6018610

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Ringen diep doorgezet onder een hoek van 5°.
Voor extreem diep liggende of verzonken bouten of moeren
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Diep ingesnoerd, met dunwandige ringen
  • Totale breedte [mm]: 41 mm
  • Totale hoogte [mm]: 42 mm
  • Totale lengte [mm]: 360 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 37,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 41,1 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 14,4 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 15,4 mm
  • Schachthoogte 1: 35,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 5°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken [mm]: 25x28
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 25
  • Flatbreedte 2 [mm]: 28
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen