Ringsleutel UD-Profiel 22x24 mm

Artikelnummer: 6018100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6018100
EAN/GTIN 4010886601815
Nummer fabrikant 6018100
L-nummer L60160 1570

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Ringen diep doorgezet onder een hoek van 5°.
Voor extreem diep liggende of verzonken bouten of moeren
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Diep ingesnoerd, met dunwandige ringen
  • Totale breedte [mm]: 35 mm
  • Totale hoogte [mm]: 38 mm
  • Totale lengte [mm]: 320 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 32,8 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 35,7 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 14,3 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 14,4 mm
  • Schachthoogte 1: 33 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 5°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken [mm]: 22x24
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 22
  • Flatbreedte 2 [mm]: 24
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen