Ringsleutel UD-Profiel 21x23 mm

Artikelnummer: 6018020
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6018020
EAN/GTIN 4010886601808
Nummer fabrikant 6018020

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Ringen diep doorgezet onder een hoek van 5°.
Voor extreem diep liggende of verzonken bouten of moeren
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Diep ingesnoerd, met dunwandige ringen
  • Totale breedte [mm]: 34 mm
  • Totale hoogte [mm]: 38 mm
  • Totale lengte [mm]: 320 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 30,9 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 34 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 13,4 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 14,3 mm
  • Schachthoogte 1: 33 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 5°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken [mm]: 21x23
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 21
  • Flatbreedte 2 [mm]: 23
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen