PowerMaxx BS BL Q accu-boorschroefmachine

Artikelnummer: 601749500
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
    Producttype Boorschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 601749500
    EAN/GTIN 4061792217843
    Nummer fabrikant 601749500
    L-nummer L01750 103

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Borstelloze, lichte boorschroefmachine met goede prestaties voor veelzijdige toepassingen
    • De 12 Volt-klasse met steek-accu-packs - extreem compact en handig
    • Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
    • Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
    • Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar
    • Praktische capaciteitsindicatie voor controle van de accu-laadtoestand

      Met:
    • Snelwisselboorhouders, Riemhaak, 2 Li-Power steek-accu-packs (12 V/2,0 Ah), Lader LC 40, Kunststof koffer

    Kenmerk:

    • Accucapaciteit: 2 x 2 Ah
    • Accuspanning: 12 V
    • Type accu-pack: Li-Power
    • Boren metaal: 3 m/s²
    • Spanwijdte boorhouder: 1 - 10 mm
    • Boor-Ø staal: 10 mm
    • Boor-Ø zacht hout: 32 mm
    • Gewicht met accu-pack: 0.9 kg
    • Gewicht zonder accu-pack: 0.7 kg
    • Nullasttoerentallen: 0 - 400 / 0 - 1500 /min
    • Max. koppel hard: 38 Nm
    • Max. koppel zacht: 20 Nm
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 5 dB(A)
    • Geluidsdrukniveau: 73 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 84 dB(A)
    • Schroeven zonder slag: 2.5 m/s²

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen