WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS Accu-haakse slijper

Artikelnummer: 601746840
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
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601746840
EAN/GTIN 4061792246683
Nummer fabrikant 601746840

Omschrijving

Omschrijving:

  • Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt
  • Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid
  • Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde schakelaar
  • Snel remsysteem voor de beste gebruikersbescherming: de schijf stopt binnen 1,5 seconde na het uitschakelen
  • Het beste anti-trillingssysteem: geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder hand-/arm-trillingen, een langere levensduur van de machine, terwijl de slijpsschjiven wel twee keer zo lang meegaan
  • M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop
  • Veiligheidsbeugel DS voor de bevestiging van het gereedschapskoord bij het werken op grote hoogte
  • Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
  • De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
  • Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
  • Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), Stofbeschermingsfilter, Veiligheidsbeugel DS, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 3.1 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 2.4 kg
  • Greepomvang: 166 mm
  • Nullasttoerental: 7500 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Oppervlak schuren: 5.24 m/s²
  • Schijf-Ø: 180 mm
  • Schuren met schuurblad: 3 m/s²
  • Schroefdraad as: M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen