TPF 18 LTX 2200 Accu-dompel- en regentonpomp

Artikelnummer: 601729850
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
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601729850
EAN/GTIN 4061792229532
Nummer fabrikant 601729850
L-nummer L01750 501

Omschrijving

Omschrijving:

  • Flexibele accu-pomp met 2 functies: altijd en overal inzetbaar als dompel- of regentonpomp
  • Voor een milieubewuste tuinirrigatie met regenwater of het uitpompen van schoon water uit tanks, waterbakken of ondergelopen kelders
  • Snelle ombouw van regentonpomp naar dompelpomp door verwijderen van de pompvoet zonder hulp van gereedschap
  • Vlakafzuigend tot een restwaterpeil van 1-2 mm
  • Externe accubox om accu's te beschermen tegen vocht, eenvoudig aan wand of tank te bevestigen
  • Eenvoudige bediening en controle van de pomp door het overzichtelijke bedieningspaneel van de accubox
  • Timperfunctie met drie looptijden vanaf de start, zeer geschikt voor het beregenen van de tuin
  • Flexibele dosering van de druk en hoeveelheid water dankzij de drie vermogensstanden en het regelventiel
  • Geschikt voor vele soorten reservoirs dankzij de slanke vorm (Ø 142 mm) en lange kabel naar de accubox
  • Metabo Pomp Protection: automatische droogloopbeveiliging met LED-weergave ter bescherming van de pomp en voor hoge gebruikersveiligheid
  • Duurzaam dankzij het dubbele afdichtsysteem en de overbelastingsbeveiliging van de motor
  • Het wasbare filter beschermt de pomp tegen verontreinigingen
  • Robuuste behuizing van slagvaste kunststof met geïntegreerde kabelopwikkeling en draaggreep
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Multi-adapters, 1/2″-slang (1,5 m) met snelkoppelingen, Regel-/afsluitventiel, Kraanaansluiting, Slanggeleiding, Bevestigingshaak, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Afmetingen: 142 x 142 x 226 mm
  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: Li-Power / LiHD
  • Drukaansluiting: 1″ buitendraad
  • Gewicht met accu-pack: 2.5 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 2.1 kg
  • Kabellengte accubox: 3 m
  • Max. druk: 2.2 bar
  • Max. dompeldiepte: 2 m
  • Max. opvoerhoogte: 22 m
  • Max. opvoercapaciteit: 2200 l/h
  • Beschermingsklasse IP: IP X8
  • Beschermingswijze IP accubox: IP X4

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen