MA-FS 40 Bosmaaier-opzetstuk

Artikelnummer: 601728850
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601728850
EAN/GTIN 4061792229525
Nummer fabrikant 601728850
L-nummer L01750 1505

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maaien, trimmen, uitdunnen met het bosmaaier-opzetstuk uit het multifunctionele systeem van Metabo, de all-in-one-oplossing voor heel veel werkzaamheden in de tuin
  • Samen met het combi-systeem op accu MA 36-18 LTX BL Q een milieuvriendelijk, stil systeem, ideaal voor lawaaigevoelige omgevingen
  • Metabo Quick-snelkoppelingssysteem voor een gereedschapsloze wissel van opzetstukken
  • Veelzijdig inzetbare dubbele draadspoel voor kantenmaaier of mes voor het kreupelhout
  • Het bijstellen van de draad is heel eenvoudig, gewoon tijdens het werk kort op de kop van de spoel tippen
  • Metabo Quick draadwissel: snel en zonder gereedschap, zonder verwijderen of openen van de spoel
  • Snel beginnen met het werk door snel en krachtig opstarten
  • Robuust in gebruik door de duurzame metalen aandrijving

    Met:
  • Beschermkap, Dubbele draadspoel (draad Ø 2 mm, 4 m), Driehoeksmes voor struikgewas, Adapter voor mes, Combisleutel, binnenzeskant sleutel

Kenmerk:

  • Diameter draad: 2 mm
  • Gewicht: 1.6 kg
  • Lengte: 990 mm
  • Lengte met aandrijving: 1960 mm
  • Nullasttoerental: 0 - 5300 / 0 - 6000 /min
  • Meetonzekerheid K: 0.52 dB(A)
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 83 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 96 dB(A)
  • Diameter zaagcirkel: 40 cm
  • Trilling: 3.5 m/s²