MA-MS 25 Stokkettingzaag-opzetstuk

Artikelnummer: 601727850
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601727850
EAN/GTIN 4061792229518
Nummer fabrikant 601727850

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veilige verzorging van de bomen met het stokkettingzaag-opzetstuk van het multifunctionele systeem van Metabo, de all-in-one-oplossing voor heel veel tuinwerkzaamheden
  • Samen met het combi-systeem op accu MA 36-18 LTX BL Q een milieuvriendelijk, stil systeem, ideaal voor lawaaigevoelige omgevingen
  • Metabo Quick-snelkoppelingssysteem voor een gereedschapsloze wissel van opzetstukken
  • Nauwkeurige en krachtige zaagsnede met een kettingsnelheid tot 18 m/s
  • Een verlengstuk van de schacht om de reikwijdte met 88 cm te vergroten is als toebehoren verkrijgbaar
  • Terugslagarme ketting voor soepele, veilige zaagsnedes en geringe vibraties
  • Automatische kettingsmering voor het beste zaagvermogen bij minimaal onderhoud
  • De zaagketting kan eenvoudig opgespannen en verwisseld worden
  • Stabiele aanslag van metaal voor een optimale geleiding en krachtbesparend zagen
  • Geïntegreerde haak voor het verwijderen van afgezaagde takken uit de toppen van de bomen
  • Semitransparante olietank om de hoeveelheid kettingolie gemakkelijk te controleren en bij te vullen
  • Robuust in gebruik door de duurzame metalen aandrijving

    Met:
  • Zaagketting 25 cm (3/8″ LP/1,3 mm), Zaagrail 25 cm, Bescherming van de zaagketting, Combisleutel

Kenmerk:

  • Aantal aandrijfschakels: 39
  • Gewicht: 1.7 kg
  • Lengte: 1230 mm
  • Lengte met aandrijving: 2005 mm
  • Max. kettingsnelheid stand 1: 16 m/s
  • Max. kettingsnelheid stand 2: 18 m/s
  • Meetonzekerheid K: 1.29 dB(A)
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Inhoud oliereservoir: 120 ml
  • Tandvorm zaagketting: Halve beitel / laag profielso
  • Tandverdeling zaagketting: 3/8″ LP
  • Geluidsdrukniveau: 93 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 108 dB(A)
  • Raillengte: 25 cm
  • Snoeilengte: 24 cm
  • Dikste aandrijfschakel: 1.3 mm
  • Trilling: 3.22 m/s²