MA 36-18 LTX BL Q Combi-systeem op accu

Artikelnummer: 601725850
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601725850
EAN/GTIN 4061792229495
Nummer fabrikant 601725850
L-nummer L01750 1504

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige 2x18 Volt accu-aandrijving voor de opzetstukken van het multifunctionele systeem van Metabo, de all-in-one-oplossing voor heel veel werkzaamheden in de tuin
  • Krachtige Brushless-motor voor uitstekende performance en een lange acculooptijd
  • Variabele werksnelheid dankzij het vooraf in te stellen toerentalbereik en de traploze gastoevoerschakelaar
  • Metabo Quick-snelkoppelingssysteem voor een gereedschapsloze wissel van opzetstukken
  • Gezonde houding en uitgebalanceerd gewicht door de verstelbare ronde greep en schouderriem
  • Veilig werken door de rubberen greep en extra veiligheidsschakelaar tegen het per ongeluk starten
  • Milieuvriendelijk en stil door de werking op accu, daardoor ook geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai
  • Praktische bescherm- en aflegbeugel op de accu-packs
  • Ruimtebesparend ophangen aan de wand met het praktische ophangoog
  • 100% compatibel met de 18 Volt-klasse: krachtige werking op 36 Volt met twee accu-packs van Metabo
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Ronde greep, Binnenzeskant sleutel, Schouderriem, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 3.9 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 3 kg
  • Lengte: 1052 mm
  • Nullasttoerentallen: 0 - 7000 / 0 - 8200 /min