HS 18 LTX BL 65 Accu-heggenschaar

Artikelnummer: 601723850
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601723850
EAN/GTIN 4061792228443
Nummer fabrikant 601723850
L-nummer L01750 653

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige, borstelloze accu-heggenschaar met draaibare greep voor comfortabel trimmen en snoeien
  • Krachtige Brushless-motor voor een maximaal snoeivermogen en lange acculooptijd
  • Bijzonder efficiënt, nauwkeurig Dual-snoeisysteem door de diamant- en lasergesneden mestanden aan beide kanten
  • Draaibare handgreep met 5 standen voor het veilig en exact geleiden van de heggenschaar
  • Comfortabele tweehandsbediening dankzij de lange schakelaardrukker en beugelgreepschakelaar aan de binnenkant
  • Veilig werken door de perfecte balans, softgrip-handgreep, greepbescherming op het mes en de snelstop (in 0,2 seconden)
  • Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerde trillingsdemping voor gezonder werken, ook in continubedrijf
  • Centraal bedieningspaneel: ON/OFF-veiligheidsschakelaar met stand-by-functie en LED-controlelampjes
  • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: beschermt messen en overbrenging bij blokkering door obstakels
  • Robuust in gebruik door de motorbehuizing van magnesium en de beschermde plaats van de accu-pack
  • De stootbescherming beschermt gebruiker en overbrenging bij werkzaamheden dichtbij muren of de grond tegen terugslagen
  • Ruimtebesparend ophangen aan de wand met het praktische ophangoog
  • Milieuvriendelijk en stil door de werking op accu, daardoor ook geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Beschermhoes, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 4.6 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 4.2 kg
  • Nullast: 4.1 m/s²
  • Max. zaagdikte: 21 mm
  • Meslengte: 65 cm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 72 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 92 dB(A)
  • Snoeilengte: 60 cm
  • Aantal sneden bij nullasttoerentallen: 3400 /min