HS 18 LTX 55 Accu-heggenschaar

Artikelnummer: 601718500
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601718500
EAN/GTIN 4061792223233
Nummer fabrikant 601718500
L-nummer L01750 778

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem lichte en stille accu-heggenschaar voor het comfortabel snoeien van heggen en struiken
  • Keurig netjes snoeiresultaat door de lasergesneden, diamantgeslepen messen
  • Uitstekende snoeicapaciteit door de speciale druppelvorm van de tanden: er ontsnapt geen takje meer aan het mes
  • Comfortabele tweehandsbediening dankzij de lange schakelaardrukker en beugelgreepschakelaar aan de binnenkant
  • Uitstekende gebruikersbescherming door de veiligheidsschakelaar en messnelstop (in 0,08 seconden)
  • Prettig werken door de perfecte balans, de trillingsarme machine en softgrip-handgreep
  • De stootbescherming beschermt gebruiker en overbrenging bij werkzaamheden dichtbij muren of de grond tegen terugslagen
  • Ruimtebesparend ophangen aan de wand met het praktische ophangoog in de beschermhoes
  • Milieuvriendelijk en stil door de werking op accu, daardoor ook geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), Lader SC 30, Beschermhoes

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 x 2 Ah
  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Gewicht met accu-pack: 2.6 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 2.2 kg
  • Nullast: 2.3 m/s²
  • Max. zaagdikte: 19 mm
  • Meslengte: 55 cm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 77 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 89 dB(A)
  • Snoeilengte: 53 cm
  • Aantal sneden bij nullasttoerentallen: 2600 /min