KH 18 LTX BL 24 Accu-hamer

Artikelnummer: 601713660
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601713660
EAN/GTIN 4061792218536
Nummer fabrikant 601713660
L-nummer L01750 1681

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding
  • Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
  • Stofvrij boren met de extreme stofafzuiging ESA plus
  • Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
  • Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Elektronische zachtaanloop om precies te boren
  • Veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
  • LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, 2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah), Supersnellader ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 x 5.5 Ah
  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: LiHD
  • Boor-Ø beton met hamerboren: 24 mm
  • Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 82 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 30 mm
  • Gewicht zonder accu-pack: 2.7 kg
  • Hamerboren beton: 13.6 m/s²
  • Nullasttoerental: 0 - 1280 /min
  • Max. individuele slagenergie (EPTA): 2.2 J
  • Max. aantal slagen: 4750 /min
  • Beitelen: 9.2 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 90 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 101 dB(A)
  • Gereedschapopname: SDS-plus

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires