SSEP 18 LT Accu-reciprozaag

Artikelnummer: 601616840
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
    Producttype Zaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 601616840
    EAN/GTIN 4061792254473
    Nummer fabrikant 601616840

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Accu-decoupeerzaag SSEP 18 LT metaBOX 165 L

    Omschrijving:

    • Unviersele accu-reciprozaag met haakse softgrip-handgreep voor optimaal comfort tijdens het werk
    • Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
    • Inschakelbare pendelslag voor optimaal zaagvermogen
    • Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
    • Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
    • Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bijv. invalzagen
    • Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
    • Brede toepassingsmogelijkheden door middel van het afgestemde Metabo zaagbladprogramma
    • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
    Met:
    Reciprozaagblad voor hout en metaal, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader

    Kenmerk:

    • Metingsonzekerheid K: 5 dB(A)
    • Zaagt spaanplaten: 7,46 m/s²
    • Onzekerheid van meting K: 1,5 m/s²
    • Zagen van houten balk: 8,22 m/s²
    • Batterijspanning: 18 V
    • Toerentallen in ruststand: 0 - 3000 tpm
    • Zaagbladslag: 32 mm
    • Gewicht zonder accu: 2,9 kg
    • Bruttogewicht: 5,435 kg

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen