Ringsleutel UD-Profiel 10x13 mm

Artikelnummer: 6016160
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6016160
    EAN/GTIN 4010886601617
    Nummer fabrikant 6016160
    L-nummer L60160 2128

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met verschillende sleutelwijdtes
    Ringen diep doorgezet onder een hoek van 5°.
    Voor extreem diep liggende of verzonken bouten of moeren
    * niet genormeerd

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Diep ingesnoerd, met dunwandige ringen
    • Totale breedte [mm]: 20 mm
    • Totale hoogte [mm]: 29 mm
    • Totale lengte [mm]: 220 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 15,9 mm
    • Breedte van de kop 2 [mm]: 20,1 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 8,5 mm
    • Kophoogte 2 [mm]: 10,3 mm
    • Schachthoogte 1: 25,1 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Oppervlak: verchroomd
    • Ringslinger: 5°
    • Ring profiel: UNIT-DRIVE
    • Breedte over vlakken [mm]: 10x13
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 10
    • Flatbreedte 2 [mm]: 13
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen