SCV 18 LTX BL 1.6 Accu-platenschaar

Artikelnummer: 601615840
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
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 601615840
    EAN/GTIN 4061792183339
    Nummer fabrikant 601615840

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bijzonder handige en wendbare accu-plaatschaar voor het braamvrij snijden van plaatmateriaal
    • Maximale wendbaarheid voor het snijden van smalle radii vanaf 15 mm
    • Snelle voortgang door de efficiënte Brushless-motor
    • Traploos instelbare snelheid voor een individuele aanpassing aan het materiaal en de uit te voeren taak
    • Prettig in gebruik door het geringe gewicht, de slanke greep en schakelaar aan de bovenkant
    • Mesafstand aanpasbaar aan de verschillende plaatdiktes
    • Efficiënt viervoudig omkeerbare beitel in een kwalitatief hoogwaardige snijkwaliteit
    • Maximale arbeidsveiligheid in iedere snijrichting door de grote handbescherming
    • Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
    • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
    • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

      Met:
    • 2 omkeerbare beitels, Voelermaat, 2 binnenzeskant sleutels, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader

    Kenmerk:

    • Accuspanning: 18 V
    • Type accu-pack: Li-Power
    • Plaatsnijden: 7.6 m/s²
    • Gewicht met accu-pack: 1.8 kg
    • Gewicht zonder accu-pack: 1.4 kg
    • Aantal slagen bij onbelast draaien: 1350 - 4840 /min
    • Kleinste curvestraal: 15 mm
    • Max. plaatdikte aluminium 250 N/mm²: 2 mm
    • Max. plaatdikte staal 400 N/mm²: 1.6 mm
    • Max. plaatdikte staal 600 N/mm²: 1.2 mm
    • Max. plaatdikte staal 800 N/mm²: 0.7 mm
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Geluidsdrukniveau: 74 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 85 dB(A)
    • Zaagsnelheid: 7 m/min
    • Openingsdiameter: 27 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen