MS 36-18 LTX BL 40 Accu-kettingzaag

Artikelnummer: 601613850
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Kettingzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 601613850
Kopiëren
EAN/GTIN 4061792204126
Kopiëren
Nummer fabrikant 601613850
Kopiëren
L-nummer L01750 621
Kopiëren
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige accu-motorzaag voor snelle, gelijkmatige zaagsnedes bij het vellen, zagen van takken, inkorten en bouwen met hout
  • Onderhoudsvrije, krachtige brushless-motor met directe aandrijving voor maximale accu-looptijden en een hoge kettingsnelheid tot 22 m/s
  • Flexibel werken dankzij de snelheidsregeling
  • Terugslagarme ketting voor soepele, veilige zaagsnedes en geringe vibraties
  • Maximale gebruikersbescherming door de kettingsnelstop bij terugslag en loslaten van de schakelaar
  • Veiligheidsschakelaar tegen per ongeluk starten
  • Uitstekend arbeidscomfort door de rubber handgreep, het compacte model en geringe gewicht in vergelijking met kettingzagen op benzine
  • Automatische kettingsmering voor het beste zaagvermogen bij minimaal onderhoud
  • De zaagketting kan eenvoudig opgespannen en verwisseld worden
  • Semitransparante olietank met snelsluiting om de hoeveelheid kettingolie gemakkelijk te controleren en bij te vullen
  • Robuuste getande beugel van metaal voor een optimale geleiding en krachtbesparend zagen
  • Vallijst voor het doelgericht peilen van de valrichting
  • Milieuvriendelijk en stil door de werking op accu, daardoor ook geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai
  • 100% compatibel met de 18 Volt-klasse: krachtige werking op 36 Volt met twee accu-packs van Metabo
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Oregon zaagrail 40 cm, Oregon zaagketting 40 cm (3/8″ LP/1,1 mm), Bescherming van de zaagketting, Combisleutel, Body in MetaLoc, zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Aantal aandrijfschakels: 56
  • Type accu-pack: Li-Power / LiHD
  • Gewicht met accu-pack: 4.6 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 3.2 kg
  • Nullast: 2.6 m/s²
  • Max. kettingsnelheid: 22 m/s
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 2.2 dB(A)
  • Inhoud oliereservoir: 200 ml
  • Tandvorm zaagketting: Halve beitel / laag profielso
  • Tandverdeling zaagketting: 3/8″ LP
  • Zagen stam zacht hout: 4.1 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 86 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 103 dB(A)
  • Raillengte: 40 cm
  • Snoeilengte: 36 cm
  • Dikste aandrijfschakel: 1.1 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen