SGS 18 LTX Q Accu-struik- en grasschaar

Artikelnummer: 601609850
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601609850
EAN/GTIN 4061792185074
Nummer fabrikant 601609850
L-nummer L01750 723

Omschrijving

Omschrijving:

  • 2-in-1: struikschaar voor het knippen van struiken in exacte vormen en een grasschaar voor nette kanten
  • Metabo Quick-systeem: voor het snel vervangen van de beide mesopzetstukken zonder gereedschap, zodat men flexibel kan werken
  • De beste knipresultaten door lasergesneden, diamantgeslepen messen
  • Uitstekende gebruikersbescherming door de veiligheidsschakelaar en mes-snelstop
  • Lichtgewicht die bijzonder rustig draait. om onvermoeibaar en gezond te kunnen werken
  • Slanke rubberen greep om de struik- en grasschaar comfortabel en veilig te geleiden
  • Stevige telescoopstang om de rug te ontzien, voor het nauwkeurig knippen van grasranden verkrijgbaar als accessoire
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Mes voor struikschaar, Grasmes, Opbergkoker, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 1.2 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 0.8 kg
  • Grasmes voor snijbreedte: 11.5 cm
  • Nullast: 1.2 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 2.5 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 71 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 78 dB(A)
  • Aantal sneden bij nullasttoerentallen: 2300 /min
  • Snoeilengte van mes voor struikschaar: 20 cm
  • Snoeidikte van mes voor struikschaar: 8 mm