• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 1 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

LB 18 LTX BL Accu-bladblazer

Artikelnummer: 601607850
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Bladblazer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 601607850
Kopiëren
EAN/GTIN 4061792176492
Kopiëren
Nummer fabrikant 601607850
Kopiëren
L-nummer L01750 113
Kopiëren
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige stille accu-bladblazer voor het verwijderen van bladeren en vuil van terrassen en paden
  • Krachtige Brushless-motor voor uitstekende prestaties en lange looptijd per acculading
  • Exacte regeling van de blaaskracht door de traploos instelbare luchtsnelheid
  • Constante blaaskracht bij continubedrijf door de traploos te vergrendelen gastoevoerschakelaar
  • Slanke, goed uitgebalanceerde lichte constructie met rubberen greep om onvermoeibaar door te werken
  • Met gevoerde schouderriem voor een gezonde werkhouding
  • Robuuste, eenvoudig te verwijderen blaaskoker met metalen beschermring
  • Ruimtebesparend ophangen aan de wand met het praktische ophangoog
  • Milieuvriendelijk en stil door de werking op accu, daardoor ook geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Blaaskoker, Schouderriem, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Gewicht met accu-pack: 2.5 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 2.1 kg
  • Nullast: 2.5 m/s²
  • Nullasttoerental: 0 - 20300 /min
  • Luchtsnelheid: 150 km/h
  • Luchthoeveelheid: 650 m³/h
  • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 68 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 89 dB(A)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen