DSSW 500-1/2″ C Perslucht-slagmoersleutel

Artikelnummer: 601590000
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
    Producttype Schroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 601590000
    EAN/GTIN 4007430335388
    Nummer fabrikant 601590000
    L-nummer L01750 633

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Universeel bruikbaar voor het vastschroeven van wielbouten van een personenauto, voor montagewerkzaamheden en reparaties
    • Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
    • Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
    • Ergonomische rechts-/linksomschakeling met comfortabele 1-handsbediening
    • Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
    • Aanhaalmoment op 4 niveaus instelbaar voor verschillende schroefwerkzaamheden
    • Duurzaam dubbelhamer-slagwerk

      Met:
    • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Slangmondstuk 10 mm en slangklem volgens ISO 11148, Olieflesje

    Kenmerk:

    • Werkdruk: 6.2 bar
    • Gewicht: 1.2 kg
    • Luchtverbruik: 7 l/s
    • Max. koppel: 540 Nm
    • Max. losdraaikoppel: 860 Nm
    • Vierkantopname: 1/2″

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen