FSP 600 LVLP Perslucht-verfspuitpistool

Artikelnummer: 601578000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verfspuitapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601578000
EAN/GTIN 4007430246202
Nummer fabrikant 601578000
L-nummer L01750 955

Omschrijving

Omschrijving:

  • LVLP (Low Volume, Low Pressure): min. werkdruk 0,7 bar op de set mondstukken, overdrachtpercentage ca. 73%. Lage overspray, maximale overdrachtsefficiëntie bij zeer gering luchtverbruik
  • Traploos instelbaar voor ronde en brede straal
  • Eenvoudig te reinigen, voor maximale precisie en levensduur
  • Set mondstukken van roestvast staal, geschikt voor het gebruik met in water oplosbare en oplosmiddelhoudende materialen

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Kunststof voorraadbeker 0,6 l, Filter, Sproeier Ø 1,3 mm, Reinigingsborstel, Montagesleutel

Kenmerk:

  • Werkdruk: 1.6 bar
  • Gewicht: 0.7 kg
  • Luchtverbruik: 136 l/min