Ringsleutel UD-Profiel 8x10 mm

Artikelnummer: 6015780
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6015780
EAN/GTIN 4010886601570
Nummer fabrikant 6015780
L-nummer L60160 1022

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Ringen diep doorgezet onder een hoek van 5°.
Voor extreem diep liggende of verzonken bouten of moeren
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Diep ingesnoerd, met dunwandige ringen
  • Totale breedte [mm]: 16 mm
  • Totale hoogte [mm]: 24 mm
  • Totale lengte [mm]: 190 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 13,3 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 15,9 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 6,6 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 8,5 mm
  • Schachthoogte 1: 21,7 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 5°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken [mm]: 8x10
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 8
  • Flatbreedte 2 [mm]: 10
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen