FSP 600 HVLP Perslucht-verfspuitpistool

Artikelnummer: 601577000
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
Producttype Verfspuitapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601577000
EAN/GTIN 4007430246127
Nummer fabrikant 601577000
L-nummer L01750 405

Omschrijving

Omschrijving:

  • HVLP (High Volume, Low Pressure): min. werkdruk 0,7 bar op de set mondstukken, overdrachtpercentage ca. 70%. Lage overspray, maximale overdrachtsefficiëntie bij gering luchtverbruik
  • Traploos instelbaar voor ronde en brede straal
  • Eenvoudig te reinigen, voor maximale precisie en levensduur
  • Set mondstukken van roestvast staal, geschikt voor het gebruik met in water oplosbare en oplosmiddelhoudende materialen

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Kunststof voorraadbeker 0,6 l, Filter, Sproeier Ø 1,3 mm, Reinigingsborstel, Montagesleutel

Kenmerk:

  • Werkdruk: 2 bar
  • Gewicht: 0.7 kg
  • Luchtverbruik: 170 l/min

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen