FSP 1000 S Perslucht-verfspuitpistool

Artikelnummer: 601576000
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
Producttype Verfspuitapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601576000
EAN/GTIN 4007430246110
Nummer fabrikant 601576000
L-nummer L01750 121

Omschrijving

Omschrijving:

  • Traploos instelbaar voor ronde en brede straal
  • Lucht- en kleurhoeveelheidsregeling: precies, gelijkmatig en optimaal verf aanbrengen voor goede werkresultaten

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Metalen zuigbeker 1 l, Sproeier Ø 1,5 mm

Kenmerk:

  • Werkdruk: 4.5 bar
  • Gewicht: 0.7 kg
  • Luchtverbruik: 240 l/min

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires