DKP 310 Perslucht-kitpistool

Artikelnummer: 601573000
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Energievoorziening Werkt met perslucht
Producttype Patroonpistool

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 601573000
Kopiëren
EAN/GTIN 4007430246059
Kopiëren
Nummer fabrikant 601573000
Kopiëren
L-nummer L01750 856
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Automatisch: continu materiaalstroom, zolang de trekker wordt bediend; perfect doseerbaar
  • Geen materiaalnaloop voor zuiver en efficiënt werken
  • Voor gebruik van in de handel verkrijgbare patronen (310 ml)

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6 bar
  • Gewicht: 0.46 kg
  • Luchtverbruik: 65 l/min

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen