DFP 400 Perslucht-vetspuit

Artikelnummer: 601572000
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
Producttype Verfspuitapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601572000
EAN/GTIN 4007430246035
Nummer fabrikant 601572000
L-nummer L01750 160

Omschrijving

Omschrijving:

  • Automatisch: continu materiaalstroom, zolang de trekker wordt bediend; perfect doseerbaar
  • Geen materiaalnaloop voor zuiver en efficiënt werken
  • Met starre en flexibele aansluiting inclusief smeernippel voor zeer goede bereikbaarheid en eenvoudige hanteerbaarheid
  • Voor het vullen uit externe vetbakken of voor het werken met in de handel verkrijgbare patronen (400g)

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Starre smeerbuis 17 cm, Flexibele smeerslang 46 cm (18″)

Kenmerk:

  • Werkdruk: 2 - 10 bar
  • Gewicht: 1.55 kg
  • Benodigde lucht per slag: 0.4 l

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.