UBS 1000 Perslucht-spuitpistool

Artikelnummer: 601571000
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
    Producttype Verfspuitapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 601571000
    EAN/GTIN 4007430246028
    Nummer fabrikant 601571000
    L-nummer L01750 1266

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Spuitpistool voor verzegeling van holle ruimtes en bodembescherming, compatibel met in de handel verkrijgbare schroefpatronen (1l)

      Met:
    • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″

    Kenmerk:

    • Werkdruk: 6 bar
    • Gewicht: 0.4 kg
    • Luchtverbruik: 180 l/min
    • Produktbeschreibung: Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1l)

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen