SPP 1000 Perslucht-spuitpistool

Artikelnummer: 601570000
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
Producttype Verfspuitapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601570000
EAN/GTIN 4007430246011
Nummer fabrikant 601570000
L-nummer L01750 335

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spuitpistool voor veelvoudige toepassingsmogelijkheden: inspuiten en besproeien met koude reinigers, wasmiddelen en spuitolie
  • Zuigbeker met grote vulopening, eenvoudig te vullen en makkelijk te reinigen

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Metalen zuigbeker 1 l

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6 bar
  • Gewicht: 0.62 kg
  • Luchtverbruik: 200 l/min

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen