DSN 50 Perslucht-platkopspijker-apparaat

Artikelnummer: 601568500
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
Producttype Nagelpistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601568500
EAN/GTIN 4007430245991
Nummer fabrikant 601568500
L-nummer L01750 362

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het verwerken van spijkers
  • Voor de binnenafwerking, bv. voor het bevestigen van wand- en plafond-bekledingen of voor het aanbrengen van plinten
  • Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Invoerdiepteregeling via stelwiel voor zuivere werkresultaten
  • Contactbeveiliging voorkomt het per ongeluk activeren, ter bescherming van de gebruiker
  • Gereedschapsloos openen van de frontplaat voor het eenvoudig en snel opheffen van storingen
  • Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
  • Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden
  • Gebruikersvriendelijke, draaibare luchtuitlaat: geen opwaaien van stof in het werkgebied

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Olieflesje, Veiligheidsbril, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Werkdruk: 5 - 8 bar
  • Gewicht: 0.92 kg
  • Luchtbehoefte per slag: 0.66 l
  • Spijkerlengte: 15 - 50 mm
  • Spijkertype: SKN

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen