DKG 80/16 Perslucht-nietapparaat

Artikelnummer: 601564500
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
    Producttype Nagelpistool

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 601564500
    EAN/GTIN 4007430245953
    Nummer fabrikant 601564500
    L-nummer L01750 30

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het verwerken van nieten
    • Voor bevestiging van folies, stoffen, isolatiemateriaal
    • Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
    • Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
    • Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden

      Met:
    • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Olieflesje, Veiligheidsbril, Kunststof koffer

    Kenmerk:

    • Werkdruk: 5 - 7 bar
    • Gewicht: 0.78 kg
    • Nietlengte: 4 - 16 mm
    • Niettype: 80
    • Luchtbehoefte per slag: 0.34 l

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen