DKNG 40/50 Perslucht-nietapparaat/tacker

Artikelnummer: 601562500
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Nagelpistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601562500
EAN/GTIN 4007430245885
Nummer fabrikant 601562500
L-nummer L01750 712

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het verwerken van nieten en spijkers
  • Voor de binnenafwerking, bv. voor het bevestigen van wand- en plafond-bekledingen of voor het aanbrengen van plinten
  • Voor de bevestiging van messing-en-groefplanken, spaanplaten enz.
  • Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Wisselen tussen nieten en platkopspijkers zonder om te bouwen mogelijk
  • Contactbeveiliging voorkomt het per ongeluk activeren, ter bescherming van de gebruiker
  • Gereedschapsloos openen van de frontplaat voor het eenvoudig en snel opheffen van storingen
  • Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
  • Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden
  • Gebruikersvriendelijke, draaibare luchtuitlaat: geen opwaaien van stof in het werkgebied

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Olieflesje, Veiligheidsbril, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Werkdruk: 5 - 7 bar
  • Gewicht: 1.1 kg
  • Nietlengte: 15 - 40 mm
  • Niettype: 90 + ES
  • Luchtbehoefte per slag: 0.66 l
  • Spijkerlengte: 15 - 50 mm
  • Spijkertype: SKN